ミナミサワ
ミナミサワの 水廻り部材
ミナミサワの 水栓
ミナミサワの 自動水栓
感知式フラッシュバルブ フラッシュマン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75293314
品番
FMNS
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
既設の手動式の自在水栓(下向きパイプ)に対して、後付けで簡単に自動化する事ができます。既設の手動式水栓の取り外しや配管工事、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
水栓タイプ
単水栓
使用地区
一般地
給電方式
電池式
電源
単3アルカリ乾電池×2本
適合場所
洗面所
取付方式
後付け
用途
手洗い場、シンクなどの手動式水栓を自動式へ交換(自在水栓用・下向きパイプ)
関連資料:
HACCP対応のご案内(3.3MB)
注意
※後付け(既存水栓の部品を交換し、器具撤去をすることなく簡単に施工可能です)