- 保管庫 一斗缶用 モノタロウ 75293567 - 保管庫 一斗缶用 モノタロウ 75293567 - 保管庫 一斗缶用 モノタロウ 75293567 - 保管庫 一斗缶用 モノタロウ 75293567 - 保管庫 一斗缶用 モノタロウ 75293567

保管庫 一斗缶用

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75293567 品番-
販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

一斗缶を安全に保管できる鍵付きの小型保管庫です。
上蓋が開くので、一斗缶を簡単・安全に出し入れすることができます。

用途一斗缶の保管 付属品壁固定金具×2、鍵×2 仕様片開き扉、跳ね上げ上蓋 材質スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)10 ベージュ 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×295×530 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×330×590
注意
※用途以外のご使用はおやめください。
※ホースポンプ、ラベルは付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:288

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-15
用途:
アセトン,IPAの保管
製造業

監督署が来るってんで慌てて発注しました。
当日発送で来社日に間に合って大変助かりました。
まぁ最初からちゃんと保管してろって話ですがw
作りはしっかりしてて価格も他社類似品より安かったのでそこも良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする