画像準備中

エスロハイパーAW消火 パイプ EF受口付直管 長さ: 5,000mm

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75293578 品番FKP1F5
参考基準価格(税別)¥55,900 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

耐震性
高性能ポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合により、
地震に強い一体管路を構築します。
耐食性
酸性、アルカリ性土壌でもOK。電食の心配もありません。
施工性
軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。
さらにエスロハイパーAW高圧消火管では
耐圧性
エスロハイパーAW消火管より高圧の最高使用圧力1.6MPaで認定を取得しています。
視認性
管外面には4本の赤い線、受口継手には赤ラベルで識別。誤施工を防ぐことが可能です。

d166.1 L100 呼び径150 D1205 D2165 Z5000 質量(kg/本)37.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする