画像準備中

エスロハイパーAW高圧消火 継手 EFチーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75293761 品番SET1H
参考基準価格(税別)¥50,170 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
d114.85 l80 L160 D147 呼び径100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする