ニコテック
ニコテックの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
ニコテックの バンドソー
ニコテックの エンドレスバンドソー
バンドソー (エンドレスハイフレックス)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全70種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
75293793
品番
EHF25 3505 8 0.9
参考基準価格(税別)
¥52,600
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
合金工具鋼(SKS-23材相当)を刃部に用い、胴材に特殊熱処理をして剛性を高めたブレードです。
標準長さ(mm)
3505
厚さ(mm)
0.9
幅(mm)
25
ピッチ
8
用途
アルミ・軟鉄等
RoHS指令(10物質対応)
対応