セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの その他特殊継手
エスロハイパーAW高圧消火 継手 フランジ短管 F形 JIS20K 材質:SUS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
125
注文コード
75293806
品番
SFS1QT
参考基準価格(税別)
¥71,630
販売価格(税込)
¥78,078
販売価格(税別)
¥
70,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
形状
G 形
L
268
呼び径
125
寸法n(mm)
225
寸法da(mm)
25
寸法T1
26
寸法Da(mm)
270
寸法PCD(mm)
8
寸法T2
25
商品豆知識
配管工事を支える補助部材