画像準備中

エスロハイパーAW高圧消火 継手 SPスクリュージョイント(メネジ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75293876 品番SSPSC1H
参考基準価格(税別)¥121,440 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
l89.0±0.5 L432±16 D114.0±0.35 呼び径100 t13.3_{0}^{+1.3} 寸法RcRc4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする