ニコテック
ニコテックの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
ニコテックの バンドソー
ニコテックの エンドレスバンドソー
バンドソー (エンドレスハイフレックス)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全70種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
75293897
品番
EHF32 4570 6 1.1
参考基準価格(税別)
¥98,300
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
合金工具鋼(SKS-23材相当)を刃部に用い、胴材に特殊熱処理をして剛性を高めたブレードです。
標準長さ(mm)
4570
厚さ(mm)
1.1
幅(mm)
32
ピッチ
6
用途
アルミ・軟鉄等
RoHS指令(10物質対応)
対応