タブレット・スマホ専用メモリリーダライタ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75294694 品番MRS-MB05BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,810 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

タブレットやスマートフォンで、各種メモリカードのデータを読み書きできる。
USB[microB]コネクタを装備。SDXCメモリーカードに対応、多彩なメディアを読み書き可能。
主要なメディアに対応。アクセスランプを装備。USBバスパワー駆動。

インターフェースUSB2.0 ブラック 対応メディア【SDメモリーカード】SD・SD(Highspeed・proHighspeed)・Class2・4・6・10/Wii/DSi用/SDHC・SDHC(Class2・4・6・10・UHS-I)/SDXC・SDXC(UHS-I)/miniSD(※)/miniSDHC Class2・4・6(※)/TransFlash/microSD/microSDHC (Class2/4/6/10/UHS-I)(※)別途専用アダプタ必要、【マルチメディアカード】MMC・MMC4.0・セキュアMMC・RS-MMC・RS-MMC4.0/MMC micro(※)別途専用アダプタ必要、【メモリースティック】MS/MS PRO/PRO(HighSpeed)/Duo/Duo(MagicGate・MagicGate HighSpeed)/PRO Duo/PRO Duo(High Speed)・MARK2/PRO-HG Duo/ROM/micro(M2)(※)PSP(R)用Duo/PSP(R)用PRODuo(※)別途専用アダプタ必要 ケーブル長(mm)約70(コネクタ除く) 付属品取扱説明書 対応OSAndroid4.0以降(ホスト機能有り)、Windows 11/10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状USB[microB](オス)×1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約63×24×12(ケーブルを除く) 電源電圧(V)5 保証期間6カ月間 動作温湿度範囲5〜40℃/30〜80%(結露なきこと) データ転送速度USB2.0ハイスピードモード/480Mbps(理論値) スロット数(個)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする