ストレッチコードピケショートカーゴ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ネイビー 適応ウエスト(cm)100 注文コード75295308 品番GA-3916
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,980
この商品は色・適応ウエストなど36種類から選べます 他の種類を見る

色と風合いに深みを出したストレッチコードピケ。ウォッシュ加工で表情をプラス。レッグガードやタイツとの相性抜群。長財布が入る右ファスナー付きポケット。カラビナループ付き。ウエストストレッチ。クライミングカット。ストレッチ素材。

ネイビー 種別ショートカーゴ 機能ストレッチ サイズ5L 適応ウエスト(cm)100 実寸ウエスト(cm)103 ワタリ(cm)41.5 股下(cm)32 用途軽作業、ライトワーク、カジュアル、スポーツ、運送

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-23
用途:
自動車整備に使う
カスタマーサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

カーゴパンツが重宝で、いつも愛用しています。立ったりしゃがんだりの時には
毎回裾が邪魔で、夏場の汗による重さもあり不快な毎日でした。カーゴパンツの「半ズボン」を探していたらいつものモノタロウに有りました。常時在庫されていませんので時間は掛かりましたが、自分が求めていたアイテムです。ほかの人のレビューにもありますが、チャックのつまみが金属製なので車体に損傷を与える可能性は有りますね。しかし注意しておけば、特に今年の暑さには対抗できます。これからアンダーの夏用ロングタイツも検索して買います。

対象商品:
75295256
2022-08-13
用途:
二輪車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ポケットが多いショートパンツを探していて購入してみました。
生地もしっかりとしていてポケットも多く気に入りました。
ただポケットのファスナー部分の持ち手が金属で車体に傷が入りそうで気を遣うのでゴム様のカバーがあると嬉しかった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする