曜日別特売
GA-3916 ストレッチコードピケショートカーゴ コーコス信岡 75295493

 

GA-3916 ストレッチコードピケショートカーゴ コーコス信岡 75295493
GA-3916 ストレッチコードピケショートカーゴ コーコス信岡 75295493
GA-3916 ストレッチコードピケショートカーゴ コーコス信岡 75295493
GA-3916 ストレッチコードピケショートカーゴ コーコス信岡 75295493
GA-3916 ストレッチコードピケショートカーゴ コーコス信岡 75295493
GA-3916 ストレッチコードピケショートカーゴ コーコス信岡 75295493
GA-3916 ストレッチコードピケショートカーゴ コーコス信岡 75295493
GA-3916 ストレッチコードピケショートカーゴ コーコス信岡 75295493
GA-3916 ストレッチコードピケショートカーゴ コーコス信岡 75295493
GA-3916 ストレッチコードピケショートカーゴ コーコス信岡 75295493
GA-3916 ストレッチコードピケショートカーゴ コーコス信岡 75295493

ストレッチコードピケショートカーゴ

(2件のレビュー)
取扱停止中
サイズ6L
サンド
適応ウエスト110(cm)
実寸ウエスト113(cm)
内容量1本注文コード75295493品番GA-3916
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥2,959
販売価格(税別)
2,690

色と風合いに深みを出したストレッチコードピケ。ウォッシュ加工で表情をプラス。レッグガードやタイツとの相性抜群。長財布が入る右ファスナー付きポケット。カラビナループ付き。ウエストストレッチ。クライミングカット。ストレッチ素材。

用途軽作業、ライトワーク、カジュアル、スポーツ、運送サンド種別ショートカーゴ機能ストレッチサイズ6L適応ウエスト(cm)110実寸ウエスト(cm)113ワタリ(cm)44.5股下(cm)33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-23
用途: 自動車整備に使う
カスタマーサービス自動車・二輪車・自転車関連業

カーゴパンツが重宝で、いつも愛用しています。立ったりしゃがんだりの時には
毎回裾が邪魔で、夏場の汗による重さもあり不快な毎日でした。カーゴパンツの「半ズボン」を探していたらいつものモノタロウに有りました。常時在庫されていませんので時間は掛かりましたが、自分が求めていたアイテムです。ほかの人のレビューにもありますが、チャックのつまみが金属製なので車体に損傷を与える可能性は有りますね。しかし注意しておけば、特に今年の暑さには対抗できます。これからアンダーの夏用ロングタイツも検索して買います。

対象商品 : 75295256
2022-08-13
用途: 二輪車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ポケットが多いショートパンツを探していて購入してみました。
生地もしっかりとしていてポケットも多く気に入りました。
ただポケットのファスナー部分の持ち手が金属で車体に傷が入りそうで気を遣うのでゴム様のカバーがあると嬉しかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする