グレード
【アルファード】350S・240S、350Sプライムセレクション、240Sリミテッド、プライムセレクションU
【ヴェルファイア】3.5Z・2.4Z、3.5プラチナセレクション、2.4プラチナセレクション、プラチナセレクションU
年式
【アルファード】350S・240S/H20.5〜、350Sプライムセレクション/H21.6〜H22.4、240Sリミテッド/H21.6〜H22.4、プライムセレクションU/H22.4〜H23.11
【ヴェルファイア】3.5Z・2.4Z/H20.5〜、3.5プラチナセレクション/H22.4〜H23.11、2.4プラチナセレクション/H21.6〜H22.4、プラチナセレクションU/H21.6〜H22.4
色ブラック
仕様全面フルカバー、サイドエアバッグ対応
サイズW7-24
適合車種(トヨタ)アルファード、ヴェルファイア
材質(表地)合成皮革