画像準備中

専用シートカバー ソフトレザーDX

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット サイズW8-35 注文コード75296094 品番4450-84-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,000
この商品はサイズなど17種類から選べます 他の種類を見る
グレード
【ノア】Si・S・G、X-Lセレクション・X、Si「G'sバージョンEDGE」、Si「G's」・S「G's」
【ヴォクシー】ZS・Z、X-Lエディション・X、ZS「G'sバージョンEDGE」、ZS「G's」・Z「G's」
年式
【ノア】Si・S・G/H22.4〜、X-Lセレクション・X/H22.4〜、Si「G'sバージョンEDGE」/H22.6〜H23.6、Si「G's」・S「G's」/H22.6〜H23.6
【ヴォクシー】ZS・Z/H22.4〜、X-Lエディション・X/H22.4〜、ZS「G'sバージョンEDGE」/H22.6〜H23.6、ZS「G's」・Z「G's」/H22.6〜H23.6
ブラック 仕様全面フルカバー サイズW8-35 適合車種(トヨタ)ノア・ヴォクシー 材質(表地)合成皮革

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする