色ブラック
仕様全面フルカバー
サイズM4-22
グレード【ZEST】N・G・W、D、【ZESTスポーツ】N・Gターボ・W、G・Gターボ・W・Wターボ、【ZESTスパーク】G・Gターボ・W・Wターボ
適合車種(ホンダ)ゼスト、ゼストスパーク
材質(表地)合成皮革
年式【ZEST】N・G・W/H18.3〜H19.1、D/19.1〜、【ZESTスポーツ】N・Gターボ・W/H18.3〜H19.1、G・Gターボ・W・WターボH19.1〜H20.12、【ZESTスパーク】G・Gターボ・W・Wターボ/H20.12〜