ボンフォーム
ボンフォームの シート・ハンドルカバー/マット/クッション
ボンフォームの 自動車用シートカバー
専用シートカバー ソフトレザーDX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
サイズ
W5-4
注文コード
75296121
品番
4450-34-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
仕様
全面フルカバー、サイドエアバッグ対応
サイズ
W5-4
グレード
G-ツーリングセレクション、G、S-ツーリングセレクション、S、S-Lセレクション
適合車種
(トヨタ)プリウスα<5人乗り>
材質(表地)
合成皮革
年式
H23.6〜