画像準備中

専用シートカバー ソフトレザーDX

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット サイズW7-32 注文コード75296137 品番4450-55-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,000
この商品はサイズなど17種類から選べます 他の種類を見る
ブラック 仕様全面フルカバー、サイドエアバッグ対応 サイズW7-32 グレードG-ツーリングセレクションスカイライトパッケージ、G 適合車種(トヨタ)プリウスα<7人乗り> 材質(表地)合成皮革 年式H23.6〜

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする