画像準備中

専用シートカバー ソフトレザーDX

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット サイズM4-14 注文コード75296155 品番4450-02-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000
この商品はサイズなど17種類から選べます 他の種類を見る
ブラック 仕様全面フルカバー サイズM4-14 グレードFS、FX・FT、RR、RR-DI、FTリミテッド、FXリミテッドU・FTリミテッド、FX-Sリミテッド、FT-リミテッドS 適合車種(スズ)ワゴンR 材質(表地)合成皮革 年式FS/H15.10〜H17.9、FX・FT/H15.10〜H20.9、RR/H15.10〜H17.9、RR-DI/15.10〜H20.9、FTリミテッド/H16.1〜H16.7、FXリミテッドU・FTリミテッドH16.7〜H17.9、FX-Sリミテッド/H17.9〜H20.9、FT-リミテッドS/H17.9〜H20.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする