専用シートカバー ソフトレザーDX

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット サイズM4-20 注文コード75296164 品番4450-07-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はサイズなど17種類から選べます 他の種類を見る
ブラック 仕様全面フルカバー サイズM4-20 グレードPZターボスペシャル、PZターボ、JPターボ、JP、マツダ スクラムワゴン 適合車種(スズキ)エブリデイワゴン、(マツダ)スクラムワゴン 材質(表地)合成皮革 年式(PZターボスペシャル)H17.8〜、(PZターボ)H17.8〜、(JPターボ)H17.8〜、(JP)H17.8〜、(マツダ スクラムワゴン)H17.9〜

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする