ボンフォーム
ボンフォームの シート・ハンドルカバー/マット/クッション
ボンフォームの 自動車用シートカバー
専用シートカバー ソフトレザーDX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
サイズ
M4-26(N)
注文コード
75296173
品番
4450-54-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
仕様
全面フルカバー
サイズ
M4-26(N)
グレード
ワゴンR/FTリミテッド、FXリミテッド、FX、FA、スティグレー/T、X
適合車種
(スズキ)ワゴンR、ワゴンRスティングレー
材質(表地)
合成皮革
年式
ワゴンR/(FTリミテッド)H20.39〜H22.8、(FXリミテッド)H20.9〜、(FX)H20.9〜、(FA)H20.9〜H22.8、スティグレー/(T)H20.9〜、(X)H20.9〜