画像準備中

専用シートカバー ソフトレザーDX

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット サイズM4-28 注文コード75296182 品番4450-71-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,905
この商品はサイズなど17種類から選べます 他の種類を見る
ブラック 仕様全面フルカバー、サイドエアバッグ対応 サイズM4-28 グレードパレットSW/TS、XS、GS、ルークス/ハイウェスター、ハイウェスターターボ 適合車種(スズキ)パレットSW、(ニッサン)ルークスハイウェイスター 材質(表地)合成皮革 年式パレットSW/(TS)H21.9〜、(XS)H21.9〜、(GS)H21.9〜H22.5、ルークス/(ハイウェスター)H21.12〜、(ハイウェスターターボ)H21.12〜

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする