4450-91-BK 専用シートカバー ソフトレザーDX ボンフォーム 75296191

4450-91-BK 専用シートカバー ソフトレザーDX ボンフォーム 75296191 4450-91-BK 専用シートカバー ソフトレザーDX ボンフォーム 75296191 4450-91-BK 専用シートカバー ソフトレザーDX ボンフォーム 75296191

専用シートカバー ソフトレザーDX

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット サイズM5-13 注文コード75296191 品番4450-91-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,239
この商品はサイズなど17種類から選べます 他の種類を見る
ブラック 仕様全面フルカバー、サイドエアバッグ対応 サイズM5-13 グレードソリオ/S、X、デリカD:2/S、X 適合車種(スズキ)ソリオ、(ミツビシ)デリカD:2 材質(表地)合成皮革 年式ソリオ/(S)H22.12〜、(X)H22.12〜、デリカD:2/(S)H23.3〜、(X)H23.3〜

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする