画像準備中

専用シートカバー ソフトレザーDX

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット サイズM4-17 注文コード75296207 品番4450-04-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000
この商品はサイズなど17種類から選べます 他の種類を見る
ブラック 仕様全面フルカバー サイズM4-17 グレードカスタムターボRS、カスタムターボR、スバルディアスワゴン 適合車種(ダイハツ)アトレーワゴン、(スバル)ディアスワゴン 材質(表地)合成皮革 年式(カスタムターボRS)H17.6〜、(カスタムターボR)H17.6〜、(スバルディアスワゴン)H21.9〜

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする