ボンフォーム
ボンフォームの シート・ハンドルカバー/マット/クッション
ボンフォームの 自動車用シートカバー
専用シートカバー ソフトレザーDX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
サイズ
M4-25
注文コード
75296216
品番
4450-52-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
仕様
全面フルカバー
サイズ
M4-25
グレード
ムーヴコンテ/Xリミテッド・Lリミテッド、X、G、ムーヴコンテカスタム/RS、Xリミテッド<運転席電動シート>
適合車種
(ダイハツ)ムーヴコンテ、ムーヴコンテカスタム
材質(表地)
合成皮革
年式
ムーヴコンテ/(Xリミテッド・Lリミテッド)H20.8〜H21.12、(X)H20.8〜、(G)H21.12〜、ムーヴコンテカスタム/(RS)H20.10〜、(Xリミテッド<運転席電動シート>)H21.12〜H23.6