ボンフォーム
ボンフォームの シート・ハンドルカバー/マット/クッション
ボンフォームの 自動車用シートカバー
専用シートカバー ソフトレザーDX
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
サイズ
M4-24(N)
注文コード
75296225
品番
4450-56-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
仕様
全面フルカバー
サイズ
M4-24(N)
グレード
タント/Xリミテッドスペシャル、Xリミテッド・X・L・G、タントカスタム/RS・Xリミテッド、X・L
適合車種
(ダイハツ)タント、タントカスタム
材質(表地)
合成皮革
年式
タント/(Xリミテッドスペシャル)H19.12〜H22.9、(Xリミテッド・X・L・G)H19.12〜、タントカスタム/(RS・Xリミテッド)H19.12〜、(X・L)H19.12〜