色ブラック
仕様全面フルカバー
サイズM4-29
グレードタントエグゼカスタム/RS・G・S、タントエグゼ/G・S、ルクラカスタム/RS・Rリミテッド、R<AWD車のみ>、ルクラ/Lリミテッド、L<AWD車のみ>
適合車種(ダイハツ)タントエグゼ、(スバル)ルクラ
材質(表地)合成皮革
年式タントエグゼカスタム/(RS・G・S)H21.12〜、タントエグゼ/(G・S)H21.12〜、ルクラカスタム/(RS・Rリミテッド)H22.4〜、(R<AWD車のみ>)H22.4〜、ルクラ/(Lリミテッド)H22.4〜、(L<AWD車のみ>)H22.4〜