半袖メッシュつなぎ

(2件のレビュー)
当日出荷 名入れ可裾上げ可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 75296254 品番 782
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,619
販売価格(税別)
3,290

脇と背中部分にメッシュ使用。熱のこもりを抑え衣服内を爽やか。速乾性が高い素材。吸汗速乾ドライ。脇・背中メッシュ。

ブルー 種別半袖つなぎ 機能吸汗速乾 サイズLL 袖丈半袖 胸囲(cm)121 肩幅(cm)50 袖丈(cm)26 背丈(cm)50 用途作業、現場、工事、ハードワーク その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 名入れ 裾上げ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-11
用途:
作業時

通常より大きめのサイズでないとダメです
表記がワンサイズ間違っています

1人が参考にしています
対象商品:
75296193
2024-09-15
用途:
農業機械の修理

身長で、M寸でいいかと思って買ったのですが、ウエストゴムが、きつくて着れない
体型はスリムな方なので腰回りのサイズが載っていなかったのを気にせず購入したのですが、大失敗です
2着購入したのですが、着れません(泣)

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする