Star Field(星野商店)
Star Field(星野商店)の 軍手
Star Field(星野商店)の 綿混・混紡軍手
抗菌軍手 日本製 12双組
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12双)
注文コード
75296419
品番
1094
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
抗菌繊維糸を使用した軍手です。
サイズ
フリー
全長(cm)
24±0.3
中指長(cm)
8±0.3
手の平幅(cm)
9.5±0.5
材質
ポリエステル・抗菌アクリル
色
白
入数(双)
12
用途
店舗作業など
機能
抗菌
滑り止め効果
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応