36Vコードレスジグソー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 付属品ブレードNo.41、六角棒スパナ、刃口板、チップカバー 注文コード75296455 品番CJ36DA(NN)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥48,300 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は付属品など3種類から選べます 他の種類を見る

「もっともはやく、どこでも自在に切断」
新36V(マルチボルト)電池とブラシレスモーターによりクラストップ&AC機以上の切断性能※国内電動工具メーカーにおいて(2019年10月現在)。
低速スタートで切り始めが合わせやすい。
「オートモード」搭載!※負荷を検知すると全速にストローク数をUPします。
ストローク数を一定に保つ定速度制御で安定したキレイな切断が可能です。
変速ダイヤル付き
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

ストローク数(min-1[回/分])800〜3500(オートモード1400※負荷を検知すると自動で最高速に) バッテリー電圧(V)36/18 ストローク量(mm)26 付属品ブレードNo.41、六角棒スパナ、刃口板、チップカバー 質量(kg)2.7(BSL36A18装着時) タイプ本体のみ 全長×全幅W×全高(mm)277×81×206(BSL36B18装着時) 傾斜切断(°)左右0〜45 能力(mm)木材:135、軟鋼板:10、ステンレス:3.2 バッテリー容量(Ah)2.5/5.0 保証期間(電池)お買い上げ日から2年間・充放電1500回のいずれか先に到達した期間 蓄電池形名BSL36B18 充電時間(分)約25 最小切断半径(mm)25(ガイド無し) 振動3軸合成値(m/s2)軟鋼板:4.5、木材:8.4 1充電当たりの作業量木材(MDF)厚さ24mm:約51m
注意
※従来の蓄電池(BSL3620、BSL3626、BSL3660 およびBSL18XX、BSL14XXシリーズ)はご使用になれません。
※取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。
※2年保証は、BSL1460、BSL1860、BSL3660、BSL36A18、BSL36B18のみ対象です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする