36Vコードレス卓上スライド丸のこ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75296473 品番C3607DRA (K)(NN)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥151,900 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

黒鯱仕様ついに登場!
軽快切断で最大2.3倍の作業効率アップ
仕上りキレイに、スマートに。
コードレス初両傾斜一尺切断
クラス最高水準の低騒音
内蔵式ツインLEDライト搭載
AC品並の切断性能
狭い現場でも作業しやすいスライド方式採用
墨線合わせに役立つレーザーマーカ搭載
傾斜角度微調整機構付
ちょい溝入れ機能付
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

蓄電池容量(Ah)2.5/5 充電時間(分)約25(UC18YDL使用時) 蓄電池電圧(V)36/18 使用可能ノコ刃外径(mm)180〜190/穴径20 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000(回/分) 質量(kg)13.4(蓄電池装着時) 寸法(幅W×奥行D)(mm)(すえ付け)220×242 モーターDCブラシレスモーター 使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付) 蓄電池形名BSL36A18B 充電器形名UC18YDL2 切断範囲(°)【ターンテーブル角度】左:0〜45、右:0〜57、【傾斜】左:0〜45、右:0〜45、【複合】左傾斜:0〜45のとき 左右回転:0〜45、右傾斜:0〜45のとき 左回転:031、右回転:0〜45 付属品チップソー黒鯱(外径190、穴径20、刃数75)、10mmボックススパナ、ダストバッグ、サブテーブルホルダ、サブテーブル組、ノブボルト、サイドハンドル 1充電当たりの作業量巾木(MDF材)15×90mm:約385本
注意
※従来の蓄電池(BSL3620、BSL3626、BSL3660 および BSL18XX、BSL14XXシリーズ)はご使用になれません。
※充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなるときがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする