36Vコードレス卓上スライド丸のこ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75296507 品番C3606DRA (K)(NN)
参考基準価格(税別)¥115,900 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

黒鯱仕様ついに登場!
軽快切断で最大2.3倍の作業効率アップ
Bluetooth(R)電池搭載で対応集じん機との無線連動が可能※(XPS)仕様のみ
高効率なブラシレスモーターと高出力な蓄電池により、AC100V並みの切断能力を実現しました。
軽量コンパクトでスライドパイプが後方に飛び出さないパイプ固定のスライド方式で、狭い現場や壁際でも高精度でワイドな切断が可能です。
レーザーマーカ付で墨線合わせが簡単!刃先を明るく照らす白色光のLEDライト付!
切断幅6寸(182mm)で様々な内装材の切断が可能。
接触予防装置(木材加工用丸のこ盤の刃の接触予防装置(可動式))は労働安全衛生規則に基づく構造規格の型式検定合格品です。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

蓄電池容量(Ah)2.5/5 充電時間(分)約25(UC18YDL使用時) 蓄電池電圧(V)36/18 使用可能ノコ刃外径(mm)160〜165/穴径20 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4200(回/分) 質量(kg)9.3(蓄電池装着時) 全長×全幅W×全高(mm)405×557×415(BSL36A18装着時) モーターDCブラシレスモーター 使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付) 蓄電池形名BSL36A18B 充電器形名UC18YDL2 切断範囲(°)【ターンテーブル角度】左:0〜45、右:0〜57、【傾斜】左:0〜45、右:0〜5(右は直角時のみ)、【複合】左傾斜:0〜45のとき 左右回転:0〜45 付属品チップソー黒鯱(外径165、穴径20、刃数65)、10mmボックススパナ、ダストバッグ、バイス組 1充電当たりの作業量巾木(MDF材)15×90mm:約605本
注意
※従来の蓄電池(BSL3620、BSL3626、BSL3660 および BSL18XX、BSL14XXシリーズ)はご使用になれません。
※充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなるときがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする