卓上スライド丸のこ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75296559 品番C7RSHD (K)
参考基準価格(税別)¥154,800 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

黒鯱仕様ついに登場!
軽快切断で最大2.3倍の作業効率アップ
両傾斜八寸切断で様々な内装材の切断が可能。
トリプルベアリングで高精度切断。
クラス最高水準の低騒音 & スムーズ切断。
照射範囲が広くて作業しやすい、内蔵式ツインLEDライト搭載。
狭い現場でも作業しやすいスライド方式採用。
墨線合わせに役立つレーザーマーカ(自動消灯機能付)。

消費電力(W)1050 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000 電源(V)AC100 使用可能ノコ刃外径(mm)180〜190/穴径20 コード長さ(m)4(2心) 付属品チップソー黒鯱(外径190/穴径20/刃数75)、10mmボックススパナ、ダストバッグ、ホルダ、サブテーブル組、ノブボルト、バイス組 質量(kg)13 全長×全幅W×全高(mm)750×455×430 切断範囲(°)【ターンテーブル角度】左:0〜45、右:0〜57、【傾斜】左:0〜45、右:0〜45、【複合】左傾斜:0〜45のとき 左右回転:0〜45、右傾斜:0〜45のとき 左回転:031、右回転:0〜45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライド丸ノコの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/slidecircularsaw_howtouse/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レシプロソー(パイプソー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/444/
2022-10-12

「丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする