卓上スライド丸のこ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75296568 品番C6RSHD (K)
参考基準価格(税別)¥138,400 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

黒鯱仕様ついに登場!
軽快切断で最大2.3倍の作業効率アップ
静かな切断、高精度で、仕上りキレイ
2段ベルト駆動方式採用でクラス最高基準の低騒音
低騒音
ギヤ音がなく、クラス最高水準※1の低騒音を実現しました。騒音が気になる現場でも使用できます。
切断フィーリング
ギヤ駆動から2段ベルト駆動になったことで、ギヤ衝撃によるゴツゴツ感が解消され、切断がスムーズになりました。
左右のライトで広範囲を明るく照らす
内蔵式ツインLEDライト搭載
狭い現場でも作業しやすいスライド方式採用
材料を反転させずに傾斜切断可能
墨線合わせに役立つレーザーマーカ搭載
傾斜角度微調整機構付
ちょい溝入れ機能付

電源(V)AC100 コード長さ(m)4.5(2心) 消費電力(W)1050 使用可能ノコ刃外径(mm)160〜165/穴径20 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4200 質量(kg)10 全長×全幅W×全高(mm)670×405×465 切断範囲(°)【ターンテーブル角度】左:0〜45、右:0〜57、【傾斜】左:0〜45、右:0〜45、【複合】左傾斜:0〜45のとき 左右回転:0〜45、右傾斜:0〜45のとき 左回転:031、右回転:0〜45 付属品チップソー黒鯱(外径165/穴径20/刃数65)、10mmボックススパナ、ダストバッグ、バイス組

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライド丸ノコの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/slidecircularsaw_howtouse/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レシプロソー(パイプソー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/444/
2022-10-12

「丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする