曜日別特売
H41SA4 ハンマ HiKOKI(旧:日立工機) 75296577

H41SA4 ハンマ HiKOKI(旧:日立工機) 75296577
H41SA4 ハンマ HiKOKI(旧:日立工機) 75296577
H41SA4 ハンマ HiKOKI(旧:日立工機) 75296577
H41SA4 ハンマ HiKOKI(旧:日立工機) 75296577
H41SA4 ハンマ HiKOKI(旧:日立工機) 75296577

ハンマ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード75296577品番H41SA4
参考基準価格(税別)¥59,200販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

さらなる耐久性向上へ
モーター部、打撃機構部の見直しにより、さらなる耐久性・信頼性の向上を実現しました。
徹底した部品の軽量化により製品質量4.5kg(サイドハンドル除く)を実現し、取り回しが良く、長時間の作業や横向き作業での負担を軽減します。
打撃諸元の最適化により打撃反力を低減しつつ、クラストップのハツリ性能を維持しました。

電圧(V)100コード長さ(m)5(2心キャブタイヤケーブル)消費電力(W)1050シャンク形状六角シャンク(対辺17mm)全負荷打撃数(min-1)3000質量(kg)4.5(サイドハンドル除く)打撃エネルギーJoule(ジュール)10寸法(全長×全高×全幅W)(mm)389×214×103(コード部を除く)使用電源単相交流 50/60Hz共用振動3軸合成値(m/s2)9.2付属品ブルポイント、サイドハンドル、ケース
注意
(N)仕様にスイッチストッパ機能(スイッチをオンのままにする機能)はついておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はつり工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/442/
2023-01-13

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする