RE-65P ライト付ルーペ MIZAR(ミザールテック) 75297523 RE-65P ライト付ルーペ MIZAR(ミザールテック) 75297523

ライト付ルーペ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75297523 品番 RE-65P
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

家庭やオフィスにあれば便利なライト付きリーディンググラスです。
高輝度LEDライト付の手持ちルーペです。軽くて握りやすいグリップ形状で、長時間のご使用でも疲れないよう設計されています。細かな文字を見たり、暗い場所でのお調べ時に重宝します。

倍率(倍)3 レンズ径(Φmm)65 質量(g)100(電池含まず) レンズアクリルレンズ ライト種類発光ダイオード(LED) バッテリー単4電池3本(別売) 材質(本体)ABS樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする