ライト付ルーペ RF-100

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75297609 品番RF-100
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

暗い所でも使える、便利なライト付きフラッシュルーペです。
ライト付高倍率デスクルーペで、建設現場で設計図や図面を見る時に利用されています。その他、部品の検査や鉱物などの自然観察にも使えます。0.5mmのスケール付で、部品検査や鉱物検査などにも重宝します。

倍率(倍)10 レンズ径(Φmm)30 質量(g)90 レンズガラスレンズ ライト種類 バッテリー単2電池2本(別売)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする