カーマット ストレートマット

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5枚) 注文コード75297957 品番6369-09-GR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

フリーカット
スパイク加工

仕様ヒールパッド付、スパイク加工 寸法(mm)フロント運転席用 490X680、フロント助手席用 480X680、リヤ運転席用 500X400、リヤ中央用 590X240、リヤ助手席用 500X410 グレー タイプ普通車セット 5点セット 材質(裏地)合成ゴム 材質(表地)ポリプロピレン100%

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75297941
2022-06-25
用途:
自家用車用に
農・林・水産業

乗用車の後部座席フロアマットとして購入しました。厚さも良く、ズレる事もなく、サイズもピッタリでとてもいい感じです。

対象商品:
37707853
2022-09-09
用途:
自動車のカーマット製作に
自動車・二輪車・自転車関連業

安さ・質感・切り易さともに良いと思います。
できれば、切り口をキレイに仕上げる為のレザー調テープなども紹介してくれたら嬉しい。

対象商品:
37707853
2021-10-25
用途:
自動車のマット敷き替え。
神戸竹一企画 様

扱いやすくで本当に良い商品です。好みの形状にカットすることもでき、カット部分がほつれる事もありません。表の絨毯部分も質感も良く、裏面のゴム部分にはストッパーがついており乗り降りの際ズレる事もありません。

1人が参考にしています
対象商品:
37707853
2022-01-27
用途:
ワゴン車のセカンドシートとサードシート
株式会社石渡商店 様

サイズが自由に変えられるのが良いと思います
大変満足しています。

対象商品:
75297941
2021-03-23
用途:
車のマット

フリーサイズなのでどんな車種にも適合するので便利です。また価格が安いのもメリットです。

対象商品:
37707853
2020-06-08
用途:
高所作業車のバケット内マット
建設業・工事業

クッション性もあり、足裏の疲労軽減にも
なかなか合うサイズが無かった為助かった。

対象商品:
37707853
2019-10-17
用途:
マット製作の材料として
自動車・二輪車・自転車関連業

とても使いやすいし、すぐに納品されたので急ぎの場合でも助かリマス。またリピートします。

対象商品:
37707853
2018-11-20
用途:
カーマット
サービス業

自分の好きな大きさにカット出来るので自分の車にピッタリ合いました。
もう一枚買おうと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする