MIZAR(ミザールテック)
MIZAR(ミザールテック)の 光学測定器
MIZAR(ミザールテック)の ルーペ/拡大鏡
MIZAR(ミザールテック)の 手持ちルーペ
カラフル虫メガネ RX-45
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75298038
品番
RX-45
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
カラフル虫メガネです。
カラフルでどこか懐かしいデザインが可愛い、ポケットサイズで邪魔にならずに携帯できる便利なルーペです。昆虫観察や植物観察などに役立ちます。
倍率(倍)
3.5
レンズ径(Φmm)
45
レンズ
ガラスレンズ
質量(g)
25
色
赤