アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 非常用トイレ
ATエコダントイレ凝固剤&抗菌消臭処理袋50回分セット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
75299088
品番
51897
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
耐荷重200kg、強化ダンボール製、抜群の抗菌&消臭力、環境に優しい
米ぬか入りバイオマス
ポリ袋採用米ぬか配合
抜群の抗菌&消臭力
セット内容
本体×1、凝固剤×50、米ぬか抗菌消臭処理袋×50
寸法(mm)
本体:335×278×255、米ぬか抗菌消臭処理袋:640×500
包装形態
無
材質
本体:段ボール、凝固剤:高吸水性ポリマー、米ぬか抗菌消臭処理袋:米ぬか配合ポリエチレン
使用可能回数
50
アズワン品番
65-1824-72