充電式二酸化炭素濃度測定器(NDIR方式)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75299386 品番52043
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,460
販売価格(税別)
8,600

換気のタイミングが一目でわかるCO2濃度モニター
USB充電式でどこでも使える二酸化炭素濃度測定器です。CO2濃度・温度・湿度を1台でリアルタイムに測定します。NDIR方式で高精度な計測が可能。画面は濃度に応じて4段階で色分けされ、換気のタイミングが一目でわかります。手動校正機能付きで、安心してお使いいただけます。CO2濃度・温度・湿度を同時に管理できるので、感染症対策や換気の目安として、オフィスや教室、施設などにおすすめです。
材質:ABS。サイズ:本体:70×90×40mm、USBケーブルA-C:100cm。セット内容:本体×1、USBケーブルA-C×1

セット内容本体×1、USBコード×1 材質ABS 包装形態白箱 本体寸法(mm)70×90×40 測定範囲(ppm)二酸化炭素:400〜5000 温度測定範囲(℃)約0〜50 湿度測定範囲(%)0〜99 入力電圧(V)DC5 充電時間(時間)約3 連続使用時間(時間)約6 付属品ケーブル付(USB A-C 長さ約100cm) 用途学校・施設の感染症対策・衛生指導やワークショップに。 アズワン品番65-1825-12
注意
※コンセントに差し込んで使用する場合、別途USB用アダプターが必要です。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする