防水エプロン(洗濯可能)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75299553 品番51956
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥510
販売価格(税別)
464

洗濯可能で繰り返し使える食事エプロン
使いやすいロングタイプ
材質:ポリエステル100%。サイズ:1000×750mm。セット内容:本体×1

セット内容本体×1 材質ポリエステル100% 包装形態ポリ袋 寸法(mm)1000×750 用途介護施設や在宅介護での生活支援やワークショップに。 アズワン品番65-1825-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする