見やすい 直径14cmの大きなサイズ お風呂場以外の洗面台・キッチン・玄関・お部屋などでも使えます 材質:本体A:BS、透明ケース:PS、吸盤:PVC。サイズ:Φ140×45mm。セット内容:本体×1、吸盤×3、スタンド×1
複数のメンバーで活動する時、やはり時計があった方が便利。ただ屋外だと防水性能は必須です。しかしこの機能が付加するとぐぐっと値段が上がる。この製品は割りとお安く、お買い得でした。