モノタロウの ガラス・樹脂・金属容器
モノタロウの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
モノタロウの ドラム缶
ドラム缶 スチール製 クローズドタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶
注文コード
75299693
品番
-
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
最も一般的なクローズドタイプのドラム缶です。
容量(L)
200
材質
スチール
質量(kg)
23.2
タイプ
クローズドタイプ
色
グリーン
内径(Φmm)
566
全高(mm)
890
外径(Φmm)
585
板厚(mm)
1.2
内高(mm)
857
表面処理
外側:リン酸処理の上塗装、内側:リン酸処理
用途
液体の保管・運搬用に
注意
※屋外で保管する場合は、水に漬かることがない場所で、地面に直置きせず、風雨にさらさないでください。特に、天板に雨水が溜まらないように、防水シートなどで天板を覆ってください。
※段積みせず、平置きしてください。
※定期的に錆や腐食の状況や、天板の膨れ(内容物の腐食によるガスの発生)などをチェックしてください。
※海辺など、塩害のある地域での保管は腐食の進行がはやいので、こまめに点検してください。
※11缶以上のご注文は分納となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000