※ハンドル色の指定はできません

- タイヤホイールブラシ 先曲りタイプ モノタロウ 75299901 - タイヤホイールブラシ 先曲りタイプ モノタロウ 75299901 - タイヤホイールブラシ 先曲りタイプ モノタロウ 75299901 - タイヤホイールブラシ 先曲りタイプ モノタロウ 75299901 - タイヤホイールブラシ 先曲りタイプ モノタロウ 75299901 - タイヤホイールブラシ 先曲りタイプ モノタロウ 75299901

タイヤホイールブラシ 先曲りタイプ

(101件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75299901 品番-
販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

前方の毛を太めの毛、胴体部の毛を細めの毛にしています。
特に先の部分が届きにくい所が良く洗えます。
ハンドルも長めで持ちやすく、手に当らなくしています。

適合用途タイヤ洗浄 用途タイヤホイールの洗浄に 厚さ(mm)19 全長(mm)320 種類柄付きタイプ 毛丈(mm)(白部分)14、(青部分)13〜27 材質(毛)PP ハンドル色白/青 (※ハンドル色の指定はできません) 危険物の類別非危険物
注意
※ハンドルやブラシの毛色の指定はできません。商品画像と色が変更になる場合がありますのでご注意下さい。
※本来の用途以外での使用はしないでください。
※メッキホイールなどの傷つきやすいものには使用しないで下さい。また使用前は必ず目立たないところで傷がつかないかどうか試してから使用して下さい。
※車やブラシに砂やほこりなどが付着した状態で使用した場合、傷の原因になるので必ず良く洗い流した状態で使用して下さい。
※使用後はよく洗い、よく乾燥の上高温・多湿・直射日光を避けて保管して下さい。また濡れた状態で車内やトランクなどの密閉された場所には絶対に保管しないで下さい。
※塩素系・酸素系・アルカリ性・d-リモネンを含む洗剤・漂白剤を使用すると劣化する恐れがあるためおやめください。
モノタロウ おすすめ洗車ブラシ(ホイール用)
商品
商品名 ホイールブラシ(ディテールブラシ) タイヤホイールブラシ 先曲りタイプ ミニブラシ タイヤホイール用 ミニブラシ タイヤホイール用 ホイールブラシ PP
特徴 適度なコシがあり細かいところに届きやすい 角度がついていて奥まで洗える 人差し指を穴に入れてごしごし洗える ハンドルがアーチ型で握りやすい ヘッドが小さく隙間に届く

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:568

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 101
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-13
用途:
洗車用

毛先の量がもう少しあって、360度全周にブラシがあると更に使いやすいと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
75299901
2025-07-27
用途:
万能ブラシかも
ゼータゲート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

程良い硬さで、ホイールブラシとは違う用途で使いました。バイクのスプロケットカバー内のゴタゴタなダストを除去するのに適してました。尻の部分を使って、こそぎ落とすかことができるので、なかなか便利です。

2025-07-19
用途:
洗浄
教育・研究機関

四角のケースの隅っこが
うまく洗浄できないので購入
この形状なら内側の角も洗浄でき満足

2025-10-17
用途:
アルミホイールの洗浄
卸売・小売業

泥道を走ってホイールが汚れたので購入
適度な長さと硬さのため楽に掃除ができる

2025-03-04
用途:
アルミホイールの洗浄

アルミホイールの洗浄に利用。隙間から裏側をきれいするのに丁度良い

対象商品:
75299901
2025-04-13
用途:
ホイールの洗浄
建設業・工事業

ホイールの奥や細かい所の洗浄に、とても重宝してます。

対象商品:
75299901
2024-07-17
用途:
ホイル内側清掃
製造業

スポークタイプのホイルでホイル内側のブレーキダスト清掃に使用します。
枝の長さ・堅さもちょうど良くブレーキダストも綺麗に清掃出来ます。
毛の密度もちょうど良い感じです。
敢えて言うなら、毛の堅さ・先端処理が気になったので事前にコンクリート面で
仮当たり処理をして使用しました。

対象商品:
75299901
2024-10-20
用途:
エアコンクリーニング
サービス業

長さ、幅がちょうど良く作業性抜群でした。耐久性は、まだわかりません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする