曜日別特売
- ドラム缶 スチール製 オープン外レバー式 モノタロウ 75299937

- ドラム缶 スチール製 オープン外レバー式 モノタロウ 75299937
- ドラム缶 スチール製 オープン外レバー式 モノタロウ 75299937
モノタロウ

ドラム缶 スチール製 オープン外レバー式

(3件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証地域運賃車上渡し当日出荷とは
内容量1缶容量(L)50グリーン注文コード75299937品番-
販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。
レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。

用途
粘度の高い内容物や粉体に。
容量(L)50質量(kg)4.8グリーン内径(Φmm)395全高(mm)440材質スチールタイプオープン外レバー式外径(Φmm)420表面処理外側:リン酸処理の上塗装、内側:リン酸処理板厚(mm)0.6内高(mm)405
注意
※屋外で保管する場合は、水に漬かることがない場所で、地面に直置きせず、風雨にさらさないでください。特に、天板に雨水が溜まらないように、防水シートなどで天板を覆ってください。
※段積みせず、平置きしてください。
※定期的に錆や腐食の状況や、天板の膨れ(内容物の腐食によるガスの発生)などをチェックしてください。
※海辺など、塩害のある地域での保管は腐食の進行がはやいので、こまめに点検してください。
※11缶以上のご注文は分納となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-03
用途: 機械のメンテナンスに

ものは良かった。納期優先していたので早く届いて非常に助かったのだが、価格は高く満足できていない。それとドラム缶に貼られたシールがはがしにくく、できることならはがしやすいシールにしてほしいと思った。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 69230123
2019-11-20
用途: 給水補助タンク
教育・研究機関

水を入れるのでステンレス製が欲しかったが高すぎるのでスチール製にした。
作業に間に合って助かった。

対象商品 : 69230123
2020-03-18
用途: 工場内の鉄くず等の保管
卸売・小売業

安価で納期も速く助かりました。
今まで使用していた物と変わりなく使い勝手は良好。かなりしっかりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
こちらの商品は本体の下部分のみか、蓋付きどちらでしょうか。
回答:
本商品は蓋、外レバー、ドラム缶本体のセット品でございます。
1が参考にしています
2021-06-18
質問:
天蓋にパッキンは付いていますか。
回答:
天蓋にパッキンは付いております。
1が参考にしています
2021-06-18
質問:
こちらの商品はJISZ1600品でしょうか。
回答:
本商品は、JISZ1600に準拠しております。
2021-06-18

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする