グリーン購入法適合
エコマーク認定認定
桁数12
色ゴールド
タイプジャストタイプ
表示計算状態表示、3桁位取り表示
機能【キー】早打ち機能(3キーロールオーバー)/ツーゼロ(00)/桁下げ/サインチェンジ(符号切替)、【電源】オートパワーオフ、【計算】四則計算/四則定数計算/マルチパーセント計算/平方根(ルート)/概数計算
電源T・W・P(ソーラー・電池の2電源)、CR2025 × 1
電池寿命約7年(1日1時間使用時)
メモリー総合計(グランドトータル計算)、独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式)
メモリー数2
寸法(mm)174.5×107×24.2
質量(g)210
設定表示小数点セレクター(4/3/2/1/0/ADD2)、ラウンドセレクター(表示桁数内での小数表示/切り捨て/四捨五入)
エコマーク認定番号6135002