曜日別特売
JS-20WKA-BK-N 本格実務電卓 検算タイプ ジャスト カシオ計算機 75300034

JS-20WKA_L_DY-087D.jpg

本格実務電卓 検算タイプ ジャスト

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台ブラック注文コード75300034品番JS-20WKA-BK-N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

検算タイプが3キーロールオーバー機能に進化!早打ちへの対応が向上しました。
一般企業での経理、財務、簿記や金融機関をはじめとするプロのニーズを徹底追及。
優れた早打ち対応設計、操作性、視認性など、ひとクラス上の性能が業務を強力にサポートします。
検算タイプ。12桁表示。
数字が消えない2色成型樹脂キー(一部キーを除く)。
凹凸キー。
タッチ音が静かなサイレントタッチキー。

グリーン購入法適合エコマーク認定認定桁数12ブラックタイプジャストタイプ表示計算状態表示、3桁位取り表示機能【キー】早打ち機能(3キーロールオーバー)/ツーゼロ(00)/桁下げ/サインチェンジ(符号切替)、【電源】オートパワーオフ、【計算】四則計算/四則定数計算/マルチパーセント計算/平方根(ルート)/概数計算電源T・W・P(ソーラー・電池の2電源)、CR2025 × 1電池寿命約7年(1日1時間使用時)メモリー総合計(グランドトータル計算)、独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式)メモリー数2寸法(mm)174.5×107×24.2質量(g)210設定表示小数点セレクター(4/3/2/1/0/ADD2)、ラウンドセレクター(表示桁数内での小数表示/切り捨て/四捨五入)エコマーク認定番号6135002
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75300016
2022-09-02
用途: 事務作業
製造業

0の位置がACの下にあるのを探していて購入しました。スムーズに押せますし大変満足しているそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする