グリーン購入法適合エコマーク認定認定桁数10タイプデスクタイプ表示計算状態表示、3桁位取り表示機能検算、税計算、特大表示、、計算状態表示、3キーロールオーパー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、2色成型プラスチックキー、サイレントタッチキー、傾斜表示、3術位取り電源T・W・P(CR2032×1)電池寿命約7年(1日1時間使用時)メモリー総合計(グランドトータル計算)、独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式)メモリー数2寸法(mm)189×135×34.8質量(g)281設定表示小数点セレクター (5/4/3/2/1/0/ADD2)、ラウンドセレクター(表示桁数内での小数表示/切り捨て/切り上げ/四捨五入)エコマーク認定番号06 135 002寸法(幅×奥行×高さ)(mm)189×135×34.8