- ワンステップ・スプレー・クリーナー プロ(ホース接続タイプ) アルタン 75300104 - ワンステップ・スプレー・クリーナー プロ(ホース接続タイプ) アルタン 75300104 - ワンステップ・スプレー・クリーナー プロ(ホース接続タイプ) アルタン 75300104

ワンステップ・スプレー・クリーナー プロ(ホース接続タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(2L) 注文コード75300104 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

外壁がカンタン・キレイ!建物の外壁、塀、コンクリート面等のコケ・カビ類除去・再発防止クリーナー水洗い不要!
ゆっくり効いて効果が持続対象物の表面を傷めることなく、こすり洗いや水洗いなしで、徐々に効果を表します。
屋外のカビ・コケ・地衣植物(菌類と藻類の共生体で固く除去し難い)の除去および発生防止のために特別に開発した、効果抜群の屋外用クリーナーです。
噴霧後2〜4週間(対象物によっては数ヶ月)かけて徐々に枯れながら完全に死滅(除去)していきます。
また、散布後に製剤が表面にしみ込み残るので、防カビ、防コケ(再発抑制)効果もあります。

用途
建物の外壁、屋根、軒など住宅の塀、石段、踏み石、庭石、コンクリート面、道路の縁石、墓石など
庭園用品、ウッドデッキ、テラコッタ、植木鉢などレンガ、タイル、プラスチック表面など日よけ、防水シート、パラソル、テントなど
商品タイプ業務用 液性弱アルカリ性 成分塩化ベンザルコニウム(35%) 適合面積(m2)【噴霧】粗面約175、平滑約350
注意
※使えないもの:砂壁、繊維壁、漆喰、布張り壁、塗り壁、吹付壁、親水塗料の塗られた場所、アルミ(地金)・真鍮などの金属製品、一部合成樹脂製品
※使用時は保護具(マスク、保護メガネ、ゴム手袋)を着用して作業をしてください。
※使用の際は水圧で噴霧するので人、動物、植物に液体がかからないようご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする