エイト
エイトの スパナ/レンチ
エイトの 六角棒レンチ
エイトの 六角棒レンチL型
テーパーヘッド 六角棒スパナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6本組)
注文コード
75300215
品番
TS-6
参考基準価格(税別)
¥5,270
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドの標準長さ6本セット
先端形状
テーパヘッド
サイズ規格
ミリ
形状
L型
用途
六角穴付ボルトの締緩
セット内容
T-1.5、T-2、T-2.5、T-3、T-4、T-5(各1本)
材質/仕上
SNCM+Vスペシャル/ハードクロームメッキ
ホルダー
6本組用ベタホルダー
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合