※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エイト
エイトの スパナ/レンチ
エイトの 六角棒レンチ
エイトの 六角棒レンチL型
テーパーヘッド 六角棒スパナ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75300251
品番
T-14
参考基準価格(税別)
¥3,820
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッド。
先端形状
テーパヘッド
サイズ規格
ミリ
六角対辺H(mm)
14
形状
L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M16・M18
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M22・M24
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M22・M24
用途
六角穴付ボルトの締緩
材質/仕上
SNCM+Vスペシャル/ハードクロームメッキ
寸法(L1×L2)(mm)
55×140
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合